WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 30mm, Baumwollgewebe, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1114450000
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Länge - 0.3 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248892396
Sonepar Artikelnummer
120510101
Hersteller Artikelnummer
1114450000
Hersteller Typ
THM GEW 30/8 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1114450000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Länge:
0.3 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.957 kg


