Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 30mm, PA 66, gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 30mm, PA 66, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2047390000

  • Selbstklebend - Ja

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.9 mm

  • Durchmesser - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 60 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118411249

Sonepar Artikelnummer

120687241

Hersteller Artikelnummer

2047390000

Hersteller Typ

CC DIA 30 K MC NE GE

Hersteller Artikel Nr.:

2047390000

Selbstklebend:

Ja

Farbe:

gelb

Länge:

0.9 mm

Durchmesser:

30 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Gerätemarkierung, Breite: 30 mm, Polyamid 66, gelb, Einsatztemperaturbereich: -40...60 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.