WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 30mm, Polyester, PVC frei, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1724161044
Selbstklebend - Ja
Farbe - weiß
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190369019
Sonepar Artikelnummer
120292744
Hersteller Artikelnummer
1724161044
Hersteller Typ
LM MT300 30X20 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1724161044
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.011 kg


