Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 42mm, PA 66, gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 42mm, PA 66, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1248630000

  • Selbstklebend - Ja

  • Farbe - gelb

  • Länge - 1.2 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118038699

Sonepar Artikelnummer

120670033

Hersteller Artikelnummer

1248630000

Hersteller Typ

SM 19/42 K MC NE GE

Hersteller Artikel Nr.:

1248630000

Selbstklebend:

Ja

Farbe:

gelb

Länge:

1.2 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

42 mm

Höhe:

19 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Gerätemarkierung, Breite: 42 mm, Polyamid 66, gelb, Einsatztemperaturbereich: -40...60 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.