WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 45mm, Baumwollgewebe, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1368740000
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Länge - 0.3 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118170788
Sonepar Artikelnummer
120510124
Hersteller Artikelnummer
1368740000
Hersteller Typ
THM GEW 45/23 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1368740000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Länge:
0.3 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.724 kg


