WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 45mm, Polyesterfilm, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1341170000
Selbstklebend - Ja
Farbe - sonstige
Länge - 0.01 mm
Transparent - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
240 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118145441
Sonepar Artikelnummer
120672166
Hersteller Artikelnummer
1341170000
Hersteller Typ
DKB CC 15/45
Hersteller Artikel Nr.:
1341170000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
sonstige
Länge:
0.01 mm
Transparent:
Ja
Magnetisch:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


