Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 49mm, PA 66, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 49mm, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1877220000

  • Selbstklebend - Ja

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1.2 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248467785

Sonepar Artikelnummer

120196285

Hersteller Artikelnummer

1877220000

Hersteller Typ

CC 15/49 K MC NEUTR. WS

Hersteller Artikel Nr.:

1877220000

Selbstklebend:

Ja

Farbe:

weiß

Länge:

1.2 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

49 mm

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Gerätemarkierung, Breite: 49 mm, Polyamid 66, weiß, Einsatztemperaturbereich: -40...60 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.