WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 50mm, Lightning flash, acrylbeschichtet, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1700540001
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 0.05 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190894306
Sonepar Artikelnummer
120071440
Hersteller Artikelnummer
1700540001
Hersteller Typ
MARKO-C. 50X50X50 B/DR.
Hersteller Artikel Nr.:
1700540001
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
0.05 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
58071090
Gewicht:
0.004 kg


