WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 50mm, Lightning flash, acrylbeschichtet, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1741100000
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190964320
Sonepar Artikelnummer
120071495
Hersteller Artikelnummer
1741100000
Hersteller Typ
SYMBOL-P. 50X50X50 B/DR
Hersteller Artikel Nr.:
1741100000
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
58071090
Gewicht:
0.031 kg


