WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 54mm, Baumwollgewebe, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1107340000
Selbstklebend - Ja
Farbe - weiß
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248882625
Sonepar Artikelnummer
120510091
Hersteller Artikelnummer
1107340000
Hersteller Typ
TABPACK FLAG 54/8 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1107340000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
54 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.027 kg


