WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 56mm, Polyester, PVC frei, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1686420001
Selbstklebend - Ja
Farbe - Silber
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190494087
Sonepar Artikelnummer
120196277
Hersteller Artikelnummer
1686420001
Hersteller Typ
LM MT300 56X22 SI
Hersteller Artikel Nr.:
1686420001
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
Silber
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
56 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.011 kg


