Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 60mm, PA 66, gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 60mm, PA 66, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1323750000

  • Selbstklebend - Ja

  • Farbe - gelb

  • Länge - 1.2 mm

  • Durchmesser - 22 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118127010

Sonepar Artikelnummer

120671741

Hersteller Artikelnummer

1323750000

Hersteller Typ

SM DIA 60-22 K MC NE GE

Hersteller Artikel Nr.:

1323750000

Selbstklebend:

Ja

Farbe:

gelb

Länge:

1.2 mm

Durchmesser:

22 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

60 mm

Höhe:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.009 kg

Gerätemarkierung, Breite: 60 mm, Polyamid 66, gelb, Einsatztemperaturbereich: -40...60 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.