WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 60mm, Polyesterfilm, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1341150000
Selbstklebend - Ja
Farbe - sonstige
Länge - 0.01 mm
Transparent - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
160 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118145182
Sonepar Artikelnummer
120508509
Hersteller Artikelnummer
1341150000
Hersteller Typ
DKB CC 15/60
Hersteller Artikel Nr.:
1341150000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
sonstige
Länge:
0.01 mm
Transparent:
Ja
Magnetisch:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


