WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 76.2mm, Polyester, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1415650000
Selbstklebend - Ja
Farbe - Silber
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118219548
Sonepar Artikelnummer
120510139
Hersteller Artikelnummer
1415650000
Hersteller Typ
THM FS 76.2/50.8 SI
Hersteller Artikel Nr.:
1415650000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
Silber
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
76.2 mm
Höhe:
50.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.445 kg


