Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 85mm, PA 66, rot

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 85mm, PA 66, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1288390000

  • Selbstklebend - Ja

  • Farbe - rot

  • Länge - 0.8 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118079593

Sonepar Artikelnummer

120554707

Hersteller Artikelnummer

1288390000

Hersteller Typ

CC 85/54 K MC NE RT

Hersteller Artikel Nr.:

1288390000

Selbstklebend:

Ja

Farbe:

rot

Länge:

0.8 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

85 mm

Höhe:

54 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.013 kg

Gerätemarkierung, Breite: 85 mm, Polyamid 66, rot, Einsatztemperaturbereich: -40...60 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.