WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 101mm, Polyester, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1061810000
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248814220
Sonepar Artikelnummer
120510086
Hersteller Artikelnummer
1061810000
Hersteller Typ
THM MT30X 101/74 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1061810000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
101 mm
Höhe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.350 kg


