WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 101mm, Polyester, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1466270000
Selbstklebend - Ja
Farbe - rot
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118272567
Sonepar Artikelnummer
120510149
Hersteller Artikelnummer
1466270000
Hersteller Typ
THM MT30X 101/74 RT
Hersteller Artikel Nr.:
1466270000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
rot
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
101 mm
Höhe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.614 kg


