WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 101mm, Polyester, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1778170000
Selbstklebend - Ja
Farbe - Silber
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248158904
Sonepar Artikelnummer
120293162
Hersteller Artikelnummer
1778170000
Hersteller Typ
THM MT30X 101/150 SI/G
Hersteller Artikel Nr.:
1778170000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
Silber
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
101 mm
Höhe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.649 kg


