WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 101mm, Polyester, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2455620000
Selbstklebend - Ja
Farbe - weiß
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118470697
Sonepar Artikelnummer
120689125
Hersteller Artikelnummer
2455620000
Hersteller Typ
THM MT30X 101/74 WS
Hersteller Artikel Nr.:
2455620000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
101 mm
Höhe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


