WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 12mm, Polyester, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1391390000
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118191523
Sonepar Artikelnummer
120510135
Hersteller Artikelnummer
1391390000
Hersteller Typ
THM MT30X 12/6 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1391390000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
12 mm
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.149 kg


