WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 12mm, Polyester, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2466760000
Selbstklebend - Ja
Farbe - weiß
Länge - 0.05 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118480887
Sonepar Artikelnummer
120689421
Hersteller Artikelnummer
2466760000
Hersteller Typ
THM MT30X 12/6 WS
Hersteller Artikel Nr.:
2466760000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
0.05 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
12 mm
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.170 kg


