WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 15mm, Polyester, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1753231687
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4032248008414
Sonepar Artikelnummer
120173878
Hersteller Artikelnummer
1753231687
Hersteller Typ
THM MT30X 15/6 GE/M
Hersteller Artikel Nr.:
1753231687
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.208 kg
Gerätemarkierung, Breite: 15 mm, Polyester, gelb, Einsatztemperaturbereich: -40...150 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


