WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 15mm, Polyester, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1072690000
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248829118
Sonepar Artikelnummer
120510087
Hersteller Artikelnummer
1072690000
Hersteller Typ
THM MT30X 15/4 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1072690000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.110 kg


