WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 15mm, Polyester, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2620990000
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Länge - 0.55 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118625998
Sonepar Artikelnummer
120692371
Hersteller Artikelnummer
2620990000
Hersteller Typ
ESG-FO 6/15 MM GE
Hersteller Artikel Nr.:
2620990000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Länge:
0.55 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


