WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 16mm, Polyester, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1852520000
Selbstklebend - Nein
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248385492
Sonepar Artikelnummer
120509320
Hersteller Artikelnummer
1852520000
Hersteller Typ
THM MT30X 16/7 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1852520000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
16 mm
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.306 kg


