WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 17.5mm, Polyester, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1338280000
Selbstklebend - Nein
Farbe - Silber
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118142839
Sonepar Artikelnummer
120510117
Hersteller Artikelnummer
1338280000
Hersteller Typ
THM MT30X 17.5/17.5 SI
Hersteller Artikel Nr.:
1338280000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
Silber
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.611 kg


