WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 17mm, Polyester, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005110000
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Länge - 0.1 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118390827
Sonepar Artikelnummer
120393162
Hersteller Artikelnummer
2005110000
Hersteller Typ
ESG 6/17 MM GE
Hersteller Artikel Nr.:
2005110000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Länge:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
17 mm
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


