WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 17mm, Polyester, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005230000
Selbstklebend - Ja
Farbe - grau
Länge - 0.1 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118390629
Sonepar Artikelnummer
120393173
Hersteller Artikelnummer
2005230000
Hersteller Typ
ESG 9/17 MM GR
Hersteller Artikel Nr.:
2005230000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
grau
Länge:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
17 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


