WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 17mm, Polyester, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2620940000
Selbstklebend - Ja
Farbe - Silber
Länge - 0.55 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118626049
Sonepar Artikelnummer
120692367
Hersteller Artikelnummer
2620940000
Hersteller Typ
ESG-FO 9/17 MM SI
Hersteller Artikel Nr.:
2620940000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
Silber
Länge:
0.55 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
17 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.001 kg


