WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 17mm, Polyester, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2620930000
Selbstklebend - Ja
Farbe - weiß
Länge - 0.55 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118626056
Sonepar Artikelnummer
120692366
Hersteller Artikelnummer
2620930000
Hersteller Typ
ESG-FO 9/17 MM WS
Hersteller Artikel Nr.:
2620930000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
0.55 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
17 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


