WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 18mm, Polyester, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1753250001
Selbstklebend - Ja
Farbe - Silber
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248008490
Sonepar Artikelnummer
120510168
Hersteller Artikelnummer
1753250001
Hersteller Typ
THM MT30X 18/9 SI
Hersteller Artikel Nr.:
1753250001
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
Silber
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
18 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.350 kg


