WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 20mm, Polyester, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2556240000
Selbstklebend - Ja
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118567625
Sonepar Artikelnummer
120691216
Hersteller Artikelnummer
2556240000
Hersteller Typ
THM MT30X 20/10 WS
Hersteller Artikel Nr.:
2556240000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


