WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 20mm, Polyester, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2620950000
Selbstklebend - Ja
Farbe - weiß
Länge - 0.55 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118626032
Sonepar Artikelnummer
120692368
Hersteller Artikelnummer
2620950000
Hersteller Typ
ESG-FO 8/20 MM WS
Hersteller Artikel Nr.:
2620950000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
0.55 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


