WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 24mm, Polyester, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1317010000
Selbstklebend - Ja
Farbe - Silber
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118120790
Sonepar Artikelnummer
120510115
Hersteller Artikelnummer
1317010000
Hersteller Typ
THM MT30X 24/157 SI
Hersteller Artikel Nr.:
1317010000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
Silber
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
24 mm
Höhe:
157 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.350 kg


