WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 25.9mm, Polyester, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1891770000
Selbstklebend - Ja
Farbe - weiß
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248504510
Sonepar Artikelnummer
120294013
Hersteller Artikelnummer
1891770000
Hersteller Typ
THM MT30X 25,9/7,1 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1891770000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
25.9 mm
Höhe:
7.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.162 kg


