WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 25mm, Polyester, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1751751044
Selbstklebend - Ja
Farbe - weiß
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248001361
Sonepar Artikelnummer
120196272
Hersteller Artikelnummer
1751751044
Hersteller Typ
THM MT30X 25/12 WS/M
Hersteller Artikel Nr.:
1751751044
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
25 mm
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.596 kg


