WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 26mm, Polyester, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1751761687
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248001439
Sonepar Artikelnummer
120510164
Hersteller Artikelnummer
1751761687
Hersteller Typ
THM MT30X 26/10 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1751761687
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
26 mm
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.490 kg


