WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 27mm, Polyester, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2621390000
Selbstklebend - Ja
Farbe - grau
Länge - 0.55 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118625653
Sonepar Artikelnummer
120692404
Hersteller Artikelnummer
2621390000
Hersteller Typ
CC-FO 15/27 MM SI
Hersteller Artikel Nr.:
2621390000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
grau
Länge:
0.55 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


