Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 27mm, Polyester, schwarz

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 27mm, Polyester, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2005690000

  • Selbstklebend - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 0.1 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 450 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118391381

Sonepar Artikelnummer

120393213

Hersteller Artikelnummer

2005690000

Hersteller Typ

CC 15/27 MM SW

Hersteller Artikel Nr.:

2005690000

Selbstklebend:

Ja

Farbe:

schwarz

Länge:

0.1 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

27 mm

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.001 kg

Gerätemarkierung, Breite: 27 mm, Polyester, schwarz, Einsatztemperaturbereich: -40...120 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.