WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 32mm, Polyester, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1356490000
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118159578
Sonepar Artikelnummer
120384148
Hersteller Artikelnummer
1356490000
Hersteller Typ
THM MT30X 32/9 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1356490000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.340 kg


