WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 38.1mm, Polyester, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1862350000
Selbstklebend - Ja
Farbe - Silber
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248426577
Sonepar Artikelnummer
120509324
Hersteller Artikelnummer
1862350000
Hersteller Typ
THM MT30X 38.1/31.8 SI
Hersteller Artikel Nr.:
1862350000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
Silber
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
38.1 mm
Höhe:
31.75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.237 kg


