WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 45mm, Polyester, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005520000
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Länge - 0.1 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
450 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118390674
Sonepar Artikelnummer
120393201
Hersteller Artikelnummer
2005520000
Hersteller Typ
CC 15/45 MM GE
Hersteller Artikel Nr.:
2005520000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Länge:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


