WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 45mm, Polyester, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005540000
Selbstklebend - Ja
Farbe - grau
Länge - 0.1 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
450 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118390933
Sonepar Artikelnummer
120393203
Hersteller Artikelnummer
2005540000
Hersteller Typ
CC 15/45 MM GR
Hersteller Artikel Nr.:
2005540000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
grau
Länge:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


