WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 45mm, Polyester, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1751810001
Selbstklebend - Ja
Farbe - Silber
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248001620
Sonepar Artikelnummer
120292919
Hersteller Artikelnummer
1751810001
Hersteller Typ
THM MT30X 45/23 SI/M
Hersteller Artikel Nr.:
1751810001
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
Silber
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.362 kg


