WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 50mm, Polyester, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2621550000
Selbstklebend - Ja
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118625493
Sonepar Artikelnummer
120692419
Hersteller Artikelnummer
2621550000
Hersteller Typ
THM MT30X 50/18 WS
Hersteller Artikel Nr.:
2621550000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
50 mm
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


