WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 60mm, Polyester, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2621320000
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Länge - 0.55 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118625721
Sonepar Artikelnummer
120692397
Hersteller Artikelnummer
2621320000
Hersteller Typ
CC-FO 15/60 MM GE
Hersteller Artikel Nr.:
2621320000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Länge:
0.55 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.001 kg


