WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 60mm, Polyester, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005410000
Selbstklebend - Ja
Farbe - weiß
Länge - 0.1 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
450 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118391077
Sonepar Artikelnummer
120393190
Hersteller Artikelnummer
2005410000
Hersteller Typ
CC 15/60 MM WS
Hersteller Artikel Nr.:
2005410000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


