WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 63.5mm, Polyester, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1378110000
Selbstklebend - Ja
Farbe - Silber
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118179804
Sonepar Artikelnummer
120510128
Hersteller Artikelnummer
1378110000
Hersteller Typ
THM MT30X 63.5/50.8 SI
Hersteller Artikel Nr.:
1378110000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
Silber
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
63.5 mm
Höhe:
50.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.264 kg


