WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 64mm, Polyester, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1538740000
Selbstklebend - Ja
Farbe - rot
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118342956
Sonepar Artikelnummer
120676539
Hersteller Artikelnummer
1538740000
Hersteller Typ
THM MT30X 65/35 RT
Hersteller Artikel Nr.:
1538740000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
rot
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
64 mm
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


