WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 65mm, Polyester, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1751831044
Selbstklebend - Ja
Farbe - weiß
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248001736
Sonepar Artikelnummer
120292927
Hersteller Artikelnummer
1751831044
Hersteller Typ
THM MT30X 65/35 WS/M
Hersteller Artikel Nr.:
1751831044
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
65 mm
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.382 kg


